Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Neo Plus 35.1109 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 bis 24 Stunden Anzahl Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45133
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1109
EAN/GTIN:
     4009816020895
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation

Features:
Mondphase
Thermo-Hygro-Außensender mit LCD
Lieferumfang:
Funk Wetterstation + Außensensor + Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen + Anleitung.
Weitere Informationen:
Vorhersage für:
12 bis 24 Stunden
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün-Grau
Abm. Basisstation:
157 x 95 x 20 mm
Außenluftfeuchte:
0 - 99 %
Innentemperatur:
-9,9 - +59,9 °C
Innenluftfeuchte:
20 - 95 %
Alarmzeiten:
1
Außentemperatur:
-39,9 - +59,9 °C
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Übertragungssignal:
Funk 868 MHz
Funktionen:
Wochentag + MAX-/MIN-Werte + Innentemperatur + Innenluftfeuchte + Funk-Uhr (DCF77) + Datum
Gehäusefarbe:
Silber (matt)
Max. Anzahl Sensoren:
1
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abm. Thermo-/Hygrosensor:
103 x 36 x 16 mm
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Weitere Suchbegriffe: wetterstation tfa dostmann, wetter station, 04009816020895, TFA Dostmann, Neo Plus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 33,28*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 33,30*
€ 3,50*
ab € 38,79*
€ 51,23*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 42,64*
€ 56,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
303187
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.