Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X45973 Herst.-Nr.: 30.2026 EAN/GTIN: 4009816019172 |
| |
|
| | |
| Features: Inkl. Batterie und Akku Min-/ Max-Temperatur
Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 175 x 175 x 40 mm | Außentemperatur: | -25 <bis/> +70 °C | Funktionen: | Außentemperatur | Gehäusefarbe: | Silber | Spannungsversorgung Station: | Mignon-Akku (1x), inkl. + Mignon-Batterie (1x), inkl. | Gewicht (Station): | 592 g | Produkt-Art: | Solar Garten-Thermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, Avenue, Thermometer für Garten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,33* | € 61,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,55* | € 61,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,58* | € 78,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,13* | € 106,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|