Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorex TK24-T02-MG01-Ö145-S135 Bimetallschalter 250V 16A Öffnungstemperatur (± 5°C) 135°C Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X465151
Hersteller:
     Thermorex
Herst.-Nr.:
     TK24-T02-MG01-Ö145-S135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Der ТК24 – Thermostat (DIN EN 60730-1) ist ein temperaturempfindliches Schalter für den zyklischem Betrieb. Er ist so ausgelegt, dass die erforderliche Temperatur zwischen zwei definierten Temperaturgrenzen aufrechterhalten wird, wodurch das Ein- und Ausschalten der elektrischen Schaltung automatisch gesteuert wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TK24-T02-MG01-Ö145-S135
Schließtemp. °C:
135 °C
Öffnungstemp. ± 5°C:
135 °C
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V
Produkt-Art:
Bimetallschalter
Weitere Suchbegriffe: bimetall thermostat, Thermorex, Bimetall, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 4,24*
2 Tage
243
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,25*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,56*
€ 9,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.