Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Zoom-Fernglas Spezial-Zoomar 7-35 x50 7 <bis/> 35 x 50mm Porro Schwarz 1663550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X49118
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1663550
EAN/GTIN:
     4007922142005
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Das Bresser Spezial-Zoomar 7-35 x 50 Fernglas liefert eine faszinierend scharfe Bilddarstellung. Durch die speziell aufeinander abgestimmten Okularsysteme ist die variable Vergrößerung über den Zoom-Hebel stufenlos einstellbar. Dank der FMC-vergüteten BaK-4 Optik werden auch in hohen Vergrößerungsbereichen noch randscharfe und brillante Bilder erzielt. Die griffige, ergonomische Gummiarmierung sorgt für ruhigen Halt. Natürlich ist der Anschluss eines Stativs bei diesen Modellen möglich.
Features:
Stufenlose Vergrößerung von 7 - 35fach
Spritzwassergeschützt
Griffige, ergonomisch geformte Gummiarmierung
Grüne volle Mehrschichtvergütung
Lieferumfang:
Fernglas · Tasche · Reinigungstuch · Nackenband · Schutzkappen · Stativadapter · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Länge:
202 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
200 mm
Gewicht:
898 g
Blickwinkel:
3.77 °
Vergütung:
Volle-Mehrschicht-Vergütung, grün
Objektiv-Ø:
50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
7 <bis/> 35 x
Produkt-Art:
Zoom-Fernglas
Bauart:
Porro
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
17.1 mm
geometrische Lichtstärke:
51.02
Nahpunkt:
7 m
Dämmerungszahl (max.):
41.8
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
66 m
Weitere Suchbegriffe: 04007922142029, 04007922142005, 04007922142012, 04007922144993, 04016138341560
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 96,69*
€ 113,46*
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,77*
€ 118,97*
€ 3,50*
ab € 114,31*
€ 131,10*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 133,90*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 212,18*
€ 233,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.