Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2086-1208 Printklemme 1.50mm² Polzahl 8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X514422
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
10.2 mm
Breite:
28.7 mm
Nennspannung:
320 V
Herst.-Teilenr.:
2086-1208
Nennstrom:
17.5 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
1.50 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.14 mm²
Querschnitt starr (max.):
1.50 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
8
Anschluss:
Käfigzugfederanschluss
RM:
3.50 mm
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
16
AWG min.:
24
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Produkt-Art:
Printklemme
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, WAGO, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
108
€ 7,90*
ab € 1,00698*
€ 1,21698*
108
€ 5,46*
ab € 1,07176*
€ 1,29176*
108
Frei Haus
ab € 1,12556*
€ 1,33556*
19 Tage
unbekannt
108
€ 5,90*
ab € 1,1698*
€ 1,4098*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,25197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-500
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.