Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1081050020 CEE Stecker 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X515202
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1081050020
EAN/GTIN:
     4007123682584
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 400v
cee stecker
cee-stecker 32a
Der hochwertige roote CEE-Stecker eignet sich dank seiner Schutzart IP44 perfekt für den Einsatz im Außenbereich. Der 5polige CEE Stecker besteht aus einem hochwertigen Kunststoff-Gehäuse und eine schraubbare Anschlusstechnik.
Features:
Perfektes Verbindungsstück für eine zuverlässige Stromversorgung
Volt: 400 V
Maximale Strombelastbarkeit: 32 A
Lieferumfang:
CEE-Stecker 400V/32A IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
145 mm
Farbe:
grau + rot
Breite:
85 mm
Belastbarkeit (max.):
32 A
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Hellgrau + Rot
Anschluss A:
CEE-Stecker 32 A 5polig
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: Brennenstuhl, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
208
5
€ 5,99*
ab € 8,97*
€ 12,18*
4 Tage
208
1
€ 8,50*
ab € 8,9943*
€ 12,6843*
5
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 12,85*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 13,78*
1
€ 6,78*
ab € 10,45*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.