| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X517102 Herst.-Nr.: 2053722-01 EAN/GTIN: 0663961064148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakter Desktop PC Soundbar für Gaming, Media und mehr Keinen Platz für herkömmliche Lautsprecher auf dem Computertisch, aber trotzdem hochwertigen Sound genießen? Genau dafür ist die CR StealthBar gemacht. Sie liefert kristallklaren, druckvollen Sound in einem kompakten Soundbar-Design für den Schreibtisch. Die CR StealthBar verfügt über 3 Klangvoreinstellungen, mit denen man den Sound per Knopfdruck an seine Bedürfnisse anpassen kann. Die CR StealthBar funktioniert als Soundkarte über USB oder kabellos über Bluetooth®, und sie verfügt über einen Stereo-Aux-Eingang für praktisch jedes Gerät mit Kopfhörerausgang. Die CR StealthBar kann mit den höhenverstellbaren Füßen ganz einfach unter einem Bildschirm verstaut und Kabel dabei sauber verlegt werden. Sie ist perfekt für Spiele, Musik, die Erstellung von Inhalten und vieles mehr. Features: Passt dank kompaktem Desktop-Design unter jedem Bildschirm Legendäres Akustik-Design und Tuning von Mackie 3 Presets zur Sound Optimierung: Music, Movie, Game Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schnittstellen: | USB-Typ A + Klinken-Ausgang 3.5 mm + Klinken-Eingang 2.5 mm | Frequenzbereich: | 67 - 20000 Hz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Belastbarkeit (max.): | 50 W | Produkt-Art: | Soundbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |