Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Tools TE-SF Lötkolbenablage (L x B x H) 180 x 85 x 107mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X517242
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     TE-SF
EAN/GTIN:
     8427327518896
Suchbegriffe:
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Heißluftkolben Ablageständer
Ablagehalter Lötkolben
Der verstellbare Werkzeughalter passt sich Ihrer Arbeitsposition an und der Easy Nozzle Changer ermöglicht Ihnen, zwischen den Düsen zu wechseln, ohne Ihre Arbeit zu unterbrechen. Die Auto-Stopp-Funktion ist eine Sicherheitsmaßnahme, die garantiert, dass die Hitze automatisch abgeschaltet wird, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet. Dies verhindert eine mögliche Überhitzung , spart Strom und verlängert die Lebensdauer des Heizgeräts.
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Länge:
180 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
1330 g
Kategorie:
Lötkolbenablage
Produkt-Art:
Lötkolbenablage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 138,03*
€ 168,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 148,13*
€ 186,37*
Frei Haus
ab € 152,47*
€ 186,38*
€ 6,90*
ab € 164,98*
€ 200,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
TE-TB
ab € 264,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.