Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 22637 RD35 Elektrischer Gurtwickler 14mm Zugkraft (max.) 12kg Aufbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X519482
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     22637
EAN/GTIN:
     4003971226376
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
automatische gurtwickler aufputz
automatischer gurtwickler
Der Schellenberg RolloDrive 35 ermöglicht die Bedienung eines Rollladens bequem per Knopfdruck oder Zeitautomatik. Der elektrische Gurtwickler ist Kunststoff-Rollläden bis zu einer Fläche von 4 m² geeignet und ist kompatibel mit dem Rollladensystem Mini mit einer Gurtbreite von 14 mm. Er wird Aufputz auf der Wand oder in der Fensterlaibung montiert und ist ideal auch für Mietobjekte geeignet, da für den Einbau das Öffnen des Rollladenkastens nicht notwendig ist.

Die integrierte Zeitautomatik macht es möglich, den Rollladen zu gewünschten Uhrzeiten automatisch hoch- oder herunterfahren zu lassen. Dafür ist jeweils eine Auf- bzw. Abfahrt programmierbar. Blockiert der Rollladen oder trifft er auf ein Hindernis, stoppt der elektrische Gurtwickler automatisch. Große Tasten am RolloDrive 35 erleichtern die Bedienung und die Einstellung der Endlagen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzkabel.

Als Erweiterung kann der Rollladen mit einem separat erhältlichen Sonnensensor nach Sonnenstand gesteuert werden. Dadurch können z. B. Einrichtungsgegenstände und Pflanzen vor einer zu hohen Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Features:
Motorisierter Aufschraubwickler
Für Kunststoff-Rollläden bis 4 m² Fläche
Mit Zeitautomatik und Sicherheitsabschaltung
Rolladensystem Mini mit 14 mm Gurtbreite, Lochabstand 180 mm
Stromversorgung über ein Netzkabel, Endlagensicherung bei Stromausfall
Lieferumfang:
1 x RolloDrive 35
1 x Netzkabel, 1,9 m Kabel
2 x Schrauben
2 x Dübel
1 x Entriegelungsklammer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
135.5 mm
Höhe:
199 mm
Breite:
38.5 mm
Anwendungsbereich:
Jalousien, Tore und Fenster + Licht
Montageart:
Aufbau
Nenndrehmoment:
2.5 Nm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennleistung:
29 W
Gurt-Breite:
14 mm
Zugkraft (max.):
12 kg
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, RD35, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 52,49*
€ 67,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,29*
€ 94,91*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 75,30*
€ 97,44*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 85,47*
€ 108,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schellenberg
20027
ab € 11,73*
Zubehör
Schellenberg
20028
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.