Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Kabelkanal System M, weiß, 2,1 m, Starterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20027
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20027
EAN/GTIN:
     4003971200277
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Mit dem Starterset des innovativen Kabelkanals System M in Weiß sorgen Sie für eine geordnete Kabelführung von zu langen Stromkabeln. Im Vergleich zu herkömmlichen Kabelkanälen befinden sich bei dieser Ausführung Klammern und Fixierstege auf den Basisplatten. Das ermöglicht, ein Stromkabel in Schlaufen zu legen, statt es zu kürzen. So bleibt das Stromkabel im Original erhalten und somit auch die Garantie des Geräts. Wie viele Kabel in dem Kabelkanal Platz finden, hängt von der Anwendungsweise ab. Sie können beispielsweise bis zu 3 Stromkabel mit einem Durchmesser von je 9 mm nebeneinander ordnen oder ein Stromkabel in Schlaufe legen. Für die Befestigung des Aufputz-Kabelkanals können Sie Schrauben oder die im Lieferumfang enthaltenen Klebepads nutzen. Das Starterset des Kabelkanal M hat eine Gesamtlänge von 2,1 m. Möchten Sie den Kabelkanal zuschneiden, um ihn in der Länge zu kürzen, empfehlen wir hierfür die Verwendung einer feinen Metallsäge. Anschließend können Sie mithilfe einer Feile die Kanten glätten. Für einen sauberen Zuschnitt auf Gehrung befindet sich im Lieferumfang des Startersets eine zum Kabelkanal System M passende Schneidhilfe. Mit Nuten im Winkel von 45° und 90° sowie einer integrierten Bohrschablone für die Endkappen vereinfacht sie die Montage. Die Endkappen bieten einen sauberen Abschluss des Kabelkanals und mit vier Möglichkeiten für den Kabelaustritt eine maximale Flexibilität. Möchten Sie den weißen Kabelkanal Ihrer Wohnumgebung noch besser anpassen, können Sie ihn mit jeder beliebigen Wandfarbe problemlos überstreichen.

Technische Daten

  • Farbe: Weiß
  • Befestigung: Klebe- oder Schraubbefestigung
  • Einsatzbereich: Innen
  • Gesamtlänge: 210 cm
  • Breite Abdeckung: 35 mm
  • Länge Abdeckung: 1050 mm
  • Breite Basisplatte: 30 mm
  • Länge Basisplatte: 363 mm
  • Breite Endkappe: 35 mm
  • Länge Endkappe: 30 mm
  • Höhe: 15 mm
  • Durchmesser Kabel: max. 9 mm
  • Überstreichbar: Ja

Lieferumfang

  • 2 x Abdeckung
  • 3 x Basisplatte
  • 2 x Endkappe
  • 1 x Schneidhilfe
  • 1 x Schellenberg Cuttermesser
  • 14 x Klebepads
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,65 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,65 kg
Artikel-Breite:
35 mm
Artikel-Länge:
2100 mm
Artikel-Tiefe:
15 mm
Verpackungs-Breite:
85 mm
Verpackungs-Höhe:
1130 mm
Verpackungs-Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, installationskanal h15, Schellenberg, Schellenberg Kabelkanal, Schellenberg Kabelkanal System M, Kabelkanal System M, Schellenberg Kabelsystem, Kabelkanal weiß, Kabelkanäle, Kabelkanal selbstklebend, Aufputz Kabelkanal, Kabelkanal Aufputz, Selbstklebender Kabelkanal weiß, Kabelkanalsystem, 20027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
20028
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.