Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton PMB3-PA666V0-BK Pastensockel 151-02575 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X533892
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der PMB3 Pastensockel ist eine Alternative, wenn Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Aufgrund des Designs eignet sich der PMB3 Sockel auch als Befestigungslösung auf unebenen Flächen. Zum Einsatz kommt der Pastensockel in der Bahnindustrie sowie im Bereich regenerativer Energien. Weitere Einsatzgebiete sind die Elektroindustrie und der Schaltschrankbau. Der PMB3 Pastensockel wird mit pastösem/flüssigem Kleber befestigt.
Features:
Schwarz
Pastensockel

Weitere Informationen:
Höhe:
5.4 mm
Länge:
22.6 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
22.6 mm
Herst.-Teilenr.:
151-02575
Typ:
PMB3-PA666V0-BK
Max. Binder-Breite:
4.7 mm
Bündel-Ø (max.):
4.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Pastensockel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,8059*
€ 1,0502*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,31*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,32*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,963*
€ 1,37*
1 Tag
353
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.