| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X538591 Herst.-Nr.: GTZ3228000R0001 EAN/GTIN: 4012932104677 |
| |
|
| | |
| geeignet für GMC-I Profitest Master Features: Steckereinsatz für Deutschland - Schuko-Stecker und Ländern mit entsprechendem Steckersystem Lieferumfang: 1 Steckereinsatz Weitere Informationen: | | Typ: | GTZ3228000R0001 | Passend für Marke: | Gossen Metrawatt | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Adapterstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,28* | € 114,89* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,17* | € 114,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 95,16* | € 114,96* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,63* | € 117,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,13* | € 118,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|