Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X554502 Herst.-Nr.: 800054835 EAN/GTIN: 4004943548359 |
| |
|
| | |
| Mit dem Bagger aus der Serie BIG-Power-Worker können Kids wie kleine Weltmeister drauf los buddeln! Besser gesagt mit einem/ einer Weltmeister/in, denn mit der neu enthaltenen, geschlechtsneutralen Spielfigur kann die Arbeit jetzt richtig beginnen und es gibt keine Herausforderung mehr, die im Team nicht zu meistern ist.
Das Design des BIG-Power-Worker Baggers trifft den realistischen Look seines großen Vorbilds und ist speziell auf die Ergonomie kleiner Kinderhände abgestimmt, so dass diese das Spielzeug leicht schieben, kippen oder transportieren können. Fröhliches Sonnengelb macht den BIG-Power-Worker Bagger zum Blickfang auf kleinen Baustellen. Seine Reifen sind aus abriebfestem, Bodenbelag schonendem Soft-Material, die nach einem Einsatz im Sand hygienisch unter fließendem Wasser gereinigt werden können. Durch seine kompakte Größe kann er ohne Probleme überall hin mitgenommen werden, sodass Shoppingtouren, Restaurantbesuche und natürlich auch das Kinderzimmer ganz schnell zur eigenen aufregenden Baustelle werden. Die Metallachse sorgt für ausreichend Stabilität und bietet optimale Haltbarkeit.
Hergestellt wird der BIG-Power-Worker Bagger + Figur im modernen BIG-Werk in Deutschland und ist auf maximale Sicherheit getestet. Vom Hersteller des BIG-Bobby-Car - BIG-büffelstark! Für Kinder von 2 - 5 Jahren. Features: Für Kinder von 2 - 5 Jahren Voll beweglicher Ladearm mit Schaufelfunktion Füllmenge Baggerschaufel: ca. 0,5 Liter Reifen aus abriebfestem, Bodenbelag schonenden Soft-Material Inkl. BIG-Power-Worker Figur Weitere Informationen: | | Altersklasse: | 2 - 5 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,13* | € 21,06* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,99* | € 31,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 23,05* | € 31,12* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,19* | € 36,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,94* | € 55,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|