Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Power-Worker Original Bagger + Figur, 67 x 20 x 24 cm, ab 2 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18474/full/18474-BIG-Power-Worker-Bagger---Figur_7.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18474/full/18474-BIG-Power-Worker-Bagger---Figur_7.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-90322
Hersteller:
     BIG-SPIELWARENFABRIK
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004943548359
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Mit dem Bagger aus der Serie BIG-Power-Worker können Kids wie kleine Weltmeister drauf los buddeln! Das Design des BIG-Power-Worker Baggers trifft den realistischen Look seines großen Vorbilds und ist speziell auf die Ergonomie kleiner Kinderhände abgestimmt, so dass diese das Spielzeug leicht schieben, kippen oder transportieren können. Fröhliches Sonnengelb macht den BIG-Power-Worker Bagger zum Blickfang auf kleinen Baustellen. Seine Reifen sind aus abriebfestem, Bodenbelag schonendem Soft-Material, die nach einem Einsatz im Sand hygienisch unter fließendem Wasser gereinigt werden können. Durch seine kompakte Größe kann er ohne Probleme überall hin mitgenommen werden, sodass Shoppingtouren, Restaurantbesuche und natürlich auch das Kinderzimmer ganz schnell zur eigenen aufregenden Baustelle werden. Die Metallachse sorgt für ausreichend Stabilität und garantiert optimale Haltbarkeit. Hergestellt wird der BIG-Power-Worker Bagger im modernen BIG-Werk in Deutschland und ist auf maximale Sicherheit getestet. in Deutschland hergestelltMaße: (LxBxH) 67 x 20 x 24 cmFarbe: gelbAltersempfehlung: ab 2 Jahre Lieferumfang: 1 Power-Worker Bagger, 1 Spielfigur
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, power worker, bagger, fahrzeug, baustelle, figur, bauarbeiter, big, sandauto, sandfahrzeug, spielzeugauto, spielauto
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,13*
€ 21,06*
€ 4,00*
ab € 22,99*
€ 31,11*
Lager 7770
9
€ 1,95*
ab € 23,05*
€ 31,12*
€ 6,90*
ab € 27,19*
€ 36,01*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 42,94*
€ 55,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.