Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Lasermodul Rot 25mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X557112
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3052865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Rotes Lasergitter (635 nm), 25 mW, M12-Stecker, robustes Industriegehäuse aus Edelstahl mit IP54 und Außengewinde, Versorgungsspannung bis 30 V.
Features:
Rot
Laser-Klasse: 2

Lieferumfang:
Ohne Kabel und Stecker
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
25 mW
Temperaturbereich:
0 - 50 °C
Material:
Edelstahl
Wellenlänge:
635 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
2
Fokussier-Eigenschaft:
Fokussierbar
Arbeitsabstand:
100 mm
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: lasermodul laser components, Laser Components, ILM12F-DOE-635-25-354-F, LASER, LASER Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,25*
€ 463,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,76*
€ 449,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,95*
€ 412,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.