Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22CA158 Befestigungsschelle schraubbar 22CA158 Bündel-Ø-Bereich 16mm (max) Schwarz 1 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X572032
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22CA158
EAN/GTIN:
     4260732281375
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die P-förmigen Schellen aus stabilem Kunststoff (Farbe Schwarz) eignen sich optimal zur Befestigung von Kabeln und Rohren.
Features:
Korrosions- und UV-beständig
Temperaturfestigkeit bis + 85 °C
Vorteils-Vorratspack
Lieferumfang:
50 Stück - Kabelschellen Set Schwarz 16 R
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
22CA158
Typ:
22CA158
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4 mm
Montage-Ø (min.):
4 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
16 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Quadrios, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,38*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 7,72*
2 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,90*
7 Tage
5
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,01*
€ 10,04*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,19*
€ 27,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,47* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
2103SA044
ab € 10,88*
Sonstiges
Quadrios
2109SA045
ab € 14,55*
Sonstiges
Quadrios
2109SA046
ab € 14,39*
Sonstiges
Quadrios
2109SA047
ab € 12,18*
Sonstiges
Quadrios
2201SA003
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.