Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell L210N WHI Wand, Aufputz PIR-Bewegungsmelder 140° Relais Weiß IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X57483
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     L210N WHI
EAN/GTIN:
     5004100350350
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder mit einem Erfassungswinkel von 140° und einem Einstellbereich von 5 - 2000 Lux. Zusätzlich lässt sich der Kopf des Bewegungsmelders schwenken und neigen.
Features:
IP44
Erfassungswinkel 140 °
Reichweite 15 m
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
105 mm
Farbe:
weiß
Breite:
70 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Dämmerungs-Einstellung:
5 - 2000 lx
Schutzart:
IP44
Gewicht:
260 g
Montageart:
Wand + Aufputz
Arbeitstemperatur:
-20 - +50 °C
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
15 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Zeiteinstellung:
5 sec - 15 min
Schaltleistung (Halogenlampe):
1200 W
Erfassungswinkel:
140 °
Schaltleistung (Glühlampe):
1200 W
StandBy-Stromaufnahme:
0.59 W
Schaltkontakt-Art:
Relais
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, 05004100350350, Honeywell, Spectra
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,98*
€ 33,67*
€ 5,95*
ab € 24,91*
€ 33,69*
4 Tage
21
€ 6,45*
ab € 26,34*
€ 35,73*
2 Tage
124
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 36,05*
2 Tage
40
€ 4,98*
ab € 29,27*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esylux Deutschland
EM10055089
ab € 18,34*
Ähnlich
Theben
1010500
ab € 30,78*
Ähnlich
Novar Friedland
747748
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.