Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1099150001 Kabeltrommel 25.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X57954
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1099150001
EAN/GTIN:
     4007123112227
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Die BAT Kabeltrommel mit einer 25m Kabellänge in der Farbe grau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel aus bruchfestem Kunststoff mit Tragegriff eignet sich ideal für den Innenbereich. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz
- Kabelbezeichnung: H05VV -F 3G1,5
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabelqualität: Kunststoff
Features:
Indoor -Kabeltrommel mit einer 25m Kabellänge (H05VV -F 3G1,5) handlich und leicht
Haushalt -Kabeltrommel mit Feststellund Abrollbremse
Trommelkörper aus bruchfestem Kunststoff auf verzinktem Tragegestell
Kabeltrommel für innen mit 4 Schutzkontakt -Steckdosen mit Überhitzungsschutz
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
25.00 m
Gewicht:
4 kg
Steckdosen:
4
Trommel-Ø:
260 mm
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt):
1100 /3200 W
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3200 W
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Material:
Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, 04004282469001, 04007123112227, 04016138163223, Brennenstuhl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 30,8007*
€ 40,9407*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,99*
€ 42,05*
€ 4,90*
ab € 32,25*
€ 43,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,51*
€ 46,71*
€ 6,78*
ab € 35,85*
€ 47,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.