Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel Feinsicherungen FSM0,2B FSM0,2B Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.2A 250V Mittelträge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X640951
Hersteller:
     Püschel Feinsicherungen
Herst.-Nr.:
     FSM0,2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
FSM0,2B
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Nennstrom:
0.2 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Produkt-Art:
Feinsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 3,14*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 3,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,159* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 9,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.