Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 9041.0201 9041.0201 Kippschalter 48 V/AC 5A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X697431
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     9041.0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter on off on
hebelschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.3 mm
Länge:
13 mm
Breite:
12.7 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Vernickelt
Typ:
9041.0201
Anschluss:
Lötöse
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
48 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend/0/rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus/Ein
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: marquardt kippschalter, Marquardt, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,67*
€ 23,59*
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 23,60*
7 Tage
86
€ 6,99*
ab € 35,10*
€ 47,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.