Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52109014 SKINTOP® CLICK BLK M20 LGY Verschlussschraube M20 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72197
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52109014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Installationskanal
Kabelkanal
Anwendung:
Blindverschluss mit innovativem CLICK-System für die schnelle Montage an schwer zugänglichen Stellen. Ideal zum
schnellen Verschließen bereits vorgefertigter, nicht benötigter Bohrungen.
Speziell entwickelt für:
· Schaltschrankbau
· Mess-, Regel- u. Elektrotechnik
· Automatisierungstechnik
· Anlagen-, Apparatebau
· Steuerungsbau
Features:
Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
Kein Gewinde benötigt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
29.5 mm
Farbe:
grau
Maßangaben:
(C x D x M) 29.5 x 8 x 20.3 (- 0.2) mm
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
52109014
Typ:
SKINTOP® CLICK BLK M20 LGY
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
18 + 27 mm
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,7092*
€ 1,0292*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,71171*
€ 1,03171*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6989*
€ 1,0363*
25
€ 5,95*
ab € 0,71773*
€ 1,03773*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0765*
Zubehör
Lapp Kabel
53112698
ab € 3,599*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.