Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danubia Fernglas 10 x 56mm Dachkant Schwarz 533517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X731841
Hersteller:
     Danubia
Herst.-Nr.:
     533517
EAN/GTIN:
     4000461079085
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Die Bussard I Fernglas Serie setzt neue Standards
Die Ferngläser sind konzipiert für anspruchsvolle Anwender in den Bereichen Sport, Outdoor, Jagd und Naturbeobachtungen. Deutsche Ingenieure haben mitgewirkt bei der Konzeption der Baureihe, der Materialauswahl und nicht zuletzt bei der Produktionskontrolle. Hier trifft höchste Qualität auf sportives Design mit wohl ausgewählten Features für pure Freude beim Beobachten. Perfekte Handhabung mit ABS-Gummiarmierung, schnelles lautloses Fokussieren über den Mitteltrieb. Erleben Sie spannende Beobachtungen mit atemberaubend brillanten Bildeindrücken von hervorragender Schärfe, reflexfrei und in naturgetreuen Farben über das gesamte Sehfeld. Selbst bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dämmerung bleibt die Sicht klar und hell. Die extrem große Lichtdurchlässigkeit gewährleisten aufwändig mehrschichtvergütete Linsen und BAK-4 Prismen sowie eine dielektrische Antireflex-Beschichtung der Prismen.
Features:
Beschlagfreie Optiken
Kurze Naheinstellung
Sehfeld auf 1000m: 105 m
Lieferumfang:
Dachkantfernglas + Tasche + Umhängeriemen + Objektiv- und Okularschutzdeckel.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
145 mm
Gewicht:
1200 g
Objektiv-Ø:
56 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
10 x
Produkt-Art:
Fernglas
Bauart:
Dachkant
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
5.6 mm
Nahpunkt:
2.5 m
Pupillendistanz:
18.5 mm
Dämmerungszahl (max.):
23.7
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
105 m
Weitere Suchbegriffe: 04000461079085, Danubia, Campingzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,34*
€ 558,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,19*
€ 529,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,76*
€ 506,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,95*
€ 483,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,98*
€ 465,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.