Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SDS-Plus-Akku-Bohrhammer 10.8V Li-Ion ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X739301
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR140DZ
EAN/GTIN:
     0088381849050
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer

Features:
10.8 V
Schlagenergie max. 1 J
Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl/Beton) 13/10/14 mm
Lieferumfang:
Griffhalter · Schraube M8x120 · Seitengriff 36 · Tiefenanschlag.
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
198 mm
Länge:
246 mm
Breite:
74 mm
Typ:
HR140DZ
Gewicht:
2.6 kg
Max. Bohr-Ø:
(Holz/Stahl/Beton) 13/10/14 mm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
10.8 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Getriebe-Art:
1-Gang
Besonderheiten:
ohne Akku
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4900 /min
Schlagenergie max.:
1 J
Drehzahl-Bereich:
0 - 850 U/min
Produkt-Art:
Akku-Bohrhammer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 82,77*
€ 93,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,14*
€ 104,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,53*
€ 106,78*
€ 4,90*
ab € 94,24*
€ 107,69*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,38*
€ 111,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.