Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 32803-1 Datenleitung UNITRONIC® PUR CP 5 x 0.25mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75129
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     32803-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Der kerbfeste PUR-Außenmantel ermöglicht den Einsatz von Datenleitungen im industriellen Umfeld wie z.B. dem Ölnassbereich oder auch dort, wo eine hohe chemische und mechanische Resistenz gefordert wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
32803-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze, feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.60 mm
Nennspannung (Details):
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC® PUR CP
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Querschnitt:
5 x 0.25 mm²
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Geschirmt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 5,68*
1 Tag
237
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,69*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,75*
€ 21,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,31*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.