Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 31336-1 Datenleitung UNITRONIC® Li2YCY (TP) 1 x 2 x 0.50mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75211
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     31336-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Diese Leitungen sind für Anschlusstechniken wie Schneidklemmtechniken, Termi Point-Technik und Verwendung von D-SUB Steckern bei 0,22 mm² ausgelegt. Besonders für die Verkabelung von Datensystemen bis 10 Mb/s geeignet.
Features:
EMV-konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
31336-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze, DIN VDE in Anlehnung VDE 0881, 7drähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Betriebs-Spitzenspannung:
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Außen-Ø:
6.30 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Querschnitt:
1 x 2 x 0.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,43*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 6,77*
6 Tage
71
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 18,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,45*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,67*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.