Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170208-1 Busleitung UNITRONIC® BUS 3 x 2 x 0.22mm² + 3 x 1.0mm² Violett Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75548
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170208-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
IBS-Leitung - für feste Verlegung (Fernbuskabel + Installationsfernbuskabel). Bei der aufgeführten Bitrate ergibt sich die folgende Leitungslänge (maximal) eines Bussegments:
500 kBit/s = max. 400 m (Fernbuskabel) = max. 50 m (Installationsfernbuskabel).
InterBus = eines der ersten Feldbussysteme. Einfluss in der Automobilindustrie.
LAPP KABEL ist Mitglied der Nutzerorganisation InterBus CLUB.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Ausführung:
Für feste Verlegung
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170208-1
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Leiterwiderstand:
Schleife: max. 186 Ω/km
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Betriebskapazität:
(800Hz) max. 60 nF/km
Außen-Ø:
7.90 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe:
Violett
Kabeltyp:
UNITRONIC® BUS
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
8
Anzahl Adern:
6 x
Anzahl Adern (Teil 2):
3 x
Produkt-Art:
Busleitung
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 3,06*
€ 4,65*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,06858*
€ 4,65858*
50
Frei Haus
ab € 3,9042*
€ 4,8822*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,35*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,89*
€ 12,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,72*
€ 15,14
pro Meter
ab 3 Meter
€ 12,09*
€ 14,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,31*
€ 13,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,54*
€ 12,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,89*
€ 9,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3729*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.