Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0034514-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY 14 x 0.34mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75902
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034514-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
0034514-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze, feindrähtig 0.34 mm² 7-drähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
8.90 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Querschnitt:
14 x 0.34 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.34 mm²
Anzahl Adern:
14 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Geschirmt:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,71384*
€ 2,63384*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,72*
€ 2,65*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 3,91*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,20*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 5,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.