Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53113710 Kabelverschraubung mit Zugentlastung, kältebeständig, UV-beständig 1/4" Messing M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X762511
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53113710
EAN/GTIN:
     4044777697854
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
53113710
Typ:
SKINTOP® COLD NPT-R 1/4''
Temperaturbereich:
-70 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing
Besonderheiten:
mit Zugentlastung + kältebeständig + UV-beständig
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
5 mm
Klemm-Ø (min.):
1 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
16 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
1/4"
Prüfzeichen:
RoHS, CE
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-70 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel, 02050005033525, 04044777697854, LAPP, SKINTOP® COLD NPT-R 1/4'
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 10,68*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,64*
€ 18,06*
1 Tag
38
1
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 18,06*
7 Tage
38
2
€ 6,99*
ab € 15,54*
€ 21,89*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 14,11*
€ 24,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.