Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X762921 Herst.-Nr.: 53105301 EAN/GTIN: 4064161270296 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 43.4 mm | Farbe: | grau | Schutzart: | IP68 + IP69 | Herst.-Teilenr.: | 53105301 | Typ: | SKINTOP® HYGIENIC SC M 16 x 1,5 | Temperaturbereich: | -20 - +100 °C °C | Material: | Edelstahl | Besonderheiten: | EMV | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Klemm-Ø (max.): | 9 mm | Klemm-Ø (min.): | 6.5 mm | Gewinde-Länge: | 7 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 20 mm | Kategorie: | Kabelverschraubung | Außengewinde: | M16 x 1.5 | Prüfzeichen: | DIN EN 60423 | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Kabelverschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAPP, SKINTOP® HYGIENIC SC M 16 x 1, 5 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 36,14* | € 43,87* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 36,3263* | € 43,9863* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 36,28379* | € 43,99379* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 36,14* | € 47,29* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,65* | € 47,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|