Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel SKINTOP HYGIENIC SC M16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53105301 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105301 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105301 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105301 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105301 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105301 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3461-H4044777677832
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53105301
EAN/GTIN:
     4044777677832
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 edelstahl
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung edelstahl
Pharmaindustrie, Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts, oder bei Leitungen mit Cu-Wellenmantel, Lebensmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten, Für die Verwendung in der Produktzone, Glatte Oberflächen und keine Kanten verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten sowie Bildung von Mikroorganismen, Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis, Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz, Hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation verschiedener Schirmdurchmesser, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Durch die blaue Einfärbung des Dichtungsmaterials klar von Lebensmitteln unterscheidbar, Material und Form bieten eine einfache und sichere Reinigung, Ein komplettes Bauteil erlaubt die einfache Montage von aussen, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, DIN EN ISO 14159 Sicherheit von Maschinen ? Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen, DIN EN 1672-2 Nahrungsmittelmaschinen ? Allgemeine Gestaltungsleitsätze, EHEDG (TYPE EL Class I AUX) Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten, ECOLAB® Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung, FDA 21 CFR 177.2600 Dichtungselemente speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika, NSF/ANSI 169 Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 53105301, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 36,212*
€ 42,702*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 36,14379*
€ 42,85379*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 36,2237*
€ 42,9537*
1
€ 4,00*
ab € 35,98*
€ 46,80*
5
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 49,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,9537*
€ 51,1149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,9537*
€ 49,9249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,7137*
€ 48,4493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,2237*
€ 43,1062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 214,7685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103310
ab € 0,356*
Zubehör
Lapp Kabel
52103010
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.