Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53332650 SKINTOP® DIX-M32 Mehrfachdichteinsatz M32 6 x 5mm Nitril-Butadien-Kautschuk Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77006
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53332650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Installationskanal
Der Mehrfachdichteinsatz lässt die SKINTOP® Kabelverschraubung zu einer Multiverschraubung werden. Anstelle des inneren Dichteinsatzes kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz. Der SKINTOP® DIX-M Mehrfachdichteinsatz ermöglicht gleichzeitig mehrere Leitungen durch eine Verschraubung zu führen. Dadurch können Bauteile kleiner dimensioniert werden, weil nicht je Kabel eine separate Verschraubung verwendet werden muss.
Features:
Mehrfachdichteinsätze für metrische Kabelverschraubungen SKINTOP® ST-M, halogenfrei, ölbeständig, Schutzart IP54 (bei kompl. Verschluss IP68)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
53332650
Typ:
SKINTOP® DIX-M32
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Kabelanzahl x Kabel-Ø:
6 x 5 mm
Material:
Nitril-Butadien-Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,5296*
€ 0,7154*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,11*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,90319*
€ 1,18319*
50
€ 5,95*
ab € 0,91085*
€ 1,19085*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53100005
ab € 0,406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.