Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53111800 Kabelverschraubung mit Biegeschutzspirale M12 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77034
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Zur Sicherung von flexiblen Kabeln an z.B. Handgeräten und beweglichen Maschinenteilen, ist der Biegeschutz eine wichtige Eigenschaft zur Kabelschonung und Funktionssicherung.
Features:
Metrische Kunststoffverschraubung mit Biegeschutzspirale für zusätzliche Funktionssicherheit
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
53111800
Typ:
SKINTOP® BS-M 12 x 1.5
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
mit Biegeschutzspirale
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3.5 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
15 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SKINTOP® BS-M 12 x 15, Kabeldurchlass
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4412*
€ 0,5812*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44282*
€ 0,58282*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4456*
€ 0,5856*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4466*
€ 0,5966*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119003
ab € 0,0674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.