Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 353869 Gießharz Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-X772351
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     353869
EAN/GTIN:
     4010311171562
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
cellpack gießharz
Gießharz GG ist ein Spezialharz für Arbeitssicherheit. Es besitzt eine reduzierte Gefahrstoffkennzeichnung gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die Kennzeichnung H351 entfällt bei vergleichbaren Eigenschaften der bekannten Polyurethangießharze. Gießharz GG eignet sich für kunststoff- und papierisolierte Niederspannungskabel bis 1 kV.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
353869
Typ:
353869
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C °C
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 332: Gesundheitsschädlich bei Einat
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. + P 280: Schutzhandsc
Signalwort:
Achtung
Besonderheiten:
UV-beständig
Herstellerfarbe:
Silber
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gießharz
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 04010311171227, 04010311171562, CellPack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,07*
€ 14,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,94*
€ 14,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 30,65*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 38,28*
€ 49,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.