| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X785291 Herst.-Nr.: C1177.S1 EAN/GTIN: 4032661117717 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MIDLAND XT 30 Bikerset - Ein hochwertiges Motorradfunkset für die optimale Kommunikation mit dem Sozius oder von Motorrad zu Motorrad. Features: Alphanumerisches LC-Display Call-Funktion Lieferumfang: 2x Funkgerät · 6x Akku 300 mAh · USB-Y-Ladekabel · 2x BHS 300 N (Basis für Headset) · 2x COHS-Headset · Anleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 32 mm | Höhe: | 90 mm | Breite: | 48 mm | Gewicht: | 75 g | Max. Reichweite im Freifeld: | 6 km | Produkt-Art: | Motorrad-Funkset |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |