Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GSP-9330TG Werksstandard (ohne Zertifikat) 3.25GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X792841
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SP933010GT
EAN/GTIN:
     4719692509741
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
elektrosmog messgerät
Der GSP-9330, ein Spektrumanalysator mit hoher Testgeschwindigkeit und 3,25 GHz, liefert die schnellste Sweep-Geschwindigkeit von 204 μs Der Anwender kann über die Hochgeschwindigkeits-Sweepzeit Modulationssignale einfach handhaben und analysieren.  Die Schlüssel zum Umgang mit modulierten Signalen sind schnelle Sweepzeit und Signaldemodulationsfunktionen.  Zusätzlich zur analogen AM/FM-Demodulations- und Analysefunktion bietet der GSP-9330 auch digitale Signal-ASK/FSK- und 2FSK-Demodulations- und Analysefunktionen. GSP-9330 hat die EMC Pretest Lösung integriert, um EMV-Tests zu erleichtern. Die einfachen und unkomplizierten EMV-Vorprüfverfahren des GSP-9330 verkürzen den Zeitrahmen für die Produkteinführung enorm.
Features:
Frequenzbereich: 9 kHz - 3.25 GHz mit Tracking-Generator
Schnellste Sweepzeit: 204 us
Eingebauter Vorverstärker
Eingebauter EMV-Vorverstärker, Quasi-Peak/Average EMI-Detection-Modus
Lieferumfang:
Netzkabel · Kurzanleitung · CD mit engl. Anleitung.
Hinweise:
Bei einer Bestellung eines GSP-9330 wird gratis das Nahfeldsonden-Set GKT-008 mitgeliefert. Diese Aktion ist nur gültig bis 31.12.2019.
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Breite:
350 mm
Gewicht:
4.5 kg
Bandbreite:
3.25 GHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
1
Schnittstellen:
RS-232 + USB + USB-Host + DVI + LAN + microSD-Schacht
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: 04719692509741, GW Instek, GSP-9330TG, spektrum analyser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.656,09*
€ 5.814,97*
Lager 615
Frei Haus
ab € 5.514,52*
€ 5.818,64*
€ 6,90*
ab € 6.132,09*
€ 6.292,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.818,64*
€ 6.924,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.754,53*
€ 6.847,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.705,68*
€ 6.789,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.576,18*
€ 6.635,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.514,52*
€ 6.562,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.