Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53111407 Kabelverschraubung M12 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79506
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Diese Verschraubung wird überall dort eingesetzt, wo ein Höchstmaß an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Halogenfreiheit gefordert ist.
Features:
Halogenfreie Kunststoffverschraubung nach EN 50262, flammwidrig, Schutzart IP68, VDE
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
53111407
Typ:
SKINTOP® ST-HF-M 12 x 1.5
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3.5 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
15 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Prüfzeichen:
VDE / EN 50262
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SKINTOP® ST-HF-M 12 x 15, Kabeldurchlass
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6704*
€ 0,867*
100
€ 5,00*
ab € 0,6801*
€ 0,8701*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,68261*
€ 0,87261*
100
€ 5,95*
ab € 0,68833*
€ 0,88833*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119200
ab € 0,1688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.