Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53111450 Kabelverschraubung M40 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79549
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Für den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess-, Regel-, Automatisierungs- und Elektrotechnik sowie im Roboterbau. Mit nur acht Größen wird ein Klemmbereich von 3.5 bis 35 mm abgedeckt. Weniger Größen bedeuten eine größere Flexibilität und weniger Lagerkosten.
Features:
Das Original: metrische Kunststoffverschraubung nach EN 50262 für die blitzschnelle Montage.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
53111450
Typ:
SKINTOP® ST-M 40x1.5
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
28 mm
Klemm-Ø (min.):
19 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
46 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M40
Prüfzeichen:
nach EN 50262
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubung, LAPP, SKINTOP® ST-M 40x15, 807-9830
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,4536*
€ 3,3236*
10
€ 5,95*
ab € 2,52002*
€ 3,41002*
2 Tage
76
1
€ 4,98*
ab € 2,4649*
€ 3,4349*
1
€ 5,46*
ab € 2,49*
€ 3,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119053
ab € 0,37*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,062*
Zubehör
Lapp Kabel
54110844
ab € 54,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.