Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52006630 SKINDICHT® BLK-M25 Verschlussschraube M25 M25 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79570
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Blindverschluss aus Polystyrol findet überall dort Verwendung, wo eine bereits vorgefertigte Bohrung verschlossen werden soll.
Features:
Blindverschluss aus schlagfestem Polysterol metrischem Gewinde, Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
SKINDICHT® BLK-M
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
52006630
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polystyrol (EPS)
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M25
Größe:
M25
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, verschlussschrauben ohne din pp, 02050000198533, 04044773428162, LAPP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1901*
€ 0,2647*
4 Tage
400
100
€ 6,95*
ab € 0,1949*
€ 0,2686*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2248*
€ 0,3048*
3 Tage
247
1
€ 6,40*
ab € 0,19434*
€ 0,31434*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09751*
Zubehör
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.