Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP® GMPL-GL-M16 x 1.5 Gegenmutter M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79918
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m16
Diese Sechskant-Gegenmutter ist mit einem speziellen Bund ausgestattet, der das Abrutschen des Schraubenschlüssels verhindert. In Verbindung mit einer UL-approbierten SKINTOP®®-Kabelverschraubung sind die SKINTOP® GMP-GL Gegenmuttern UL-zugelassen.
Features:
PA Kunststoffgegenmutter, glasfaserverstärkt mit Bund
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
53119013
Typ:
SKINTOP® GMPL-GL-M16 x 1.5
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m16, 4044773166316, LAPP, SKINTOP® GMPL-GL-M16 x 15, 812-4589
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08231*
€ 0,11451*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0812*
€ 0,1158*
7 Tage
1300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0827*
€ 0,1171*
1 Tag
106
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0805*
€ 0,1264*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,0685*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119003
ab € 0,0675*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,0813*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09821*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119023
ab € 0,0961*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119033
ab € 0,1087*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,2741*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119043
ab € 0,2713*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119053
ab € 0,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119060
ab € 0,9801*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119063
ab € 0,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119070
ab € 1,112*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119073
ab € 1,1234*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0818*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.