Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X825391 Herst.-Nr.: 233105008 EAN/GTIN: 4008224618748 |
| |
|
| | |
| UNOversal 3-fach, mit Geräteschutz-Überspannungsfilter, optische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen,Topfabstand 52 mm, Zuleitung H05VV-F3G 1.5 mm², 1.4 m, Features: Geräteschutz-Überspannungsfilter Mit erhöhtem Berührungsschutz 90° gedrehte Töpfe Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.40 m | Schutzart: | IP20 | Steckdosen: | 3 | Montageart: | Freistehend | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3680 W | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Mengenangaben: | 3fach | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter | Überspannungsschutz für: | Steckdosen | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,65* | € 26,64* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,38* | € 26,65* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,33* | € 27,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|