Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1K1210P7 Schütz 1 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X842071
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1K1210P7
EAN/GTIN:
     3389110856910
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
57 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
45 mm
Schutzart:
IP2X
Polzahl:
3polig
Montageart:
Hutschiene
Typ:
LC1K1210P7
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Schließer
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,40*
€ 27,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,05*
€ 27,47*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,14*
€ 30,07*
€ 5,46*
ab € 23,40*
€ 30,37*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 23,53*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.