| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X842591 Herst.-Nr.: KEW-5711 EAN/GTIN: 4560187066290 |
| |
|
| | |
| Praktischer und handlicher Spannungsdetektor für sicheres Arbeiten. Lieferumfang: Batterien Weitere Informationen: | | Länge: | 153 mm | Gewicht: | 40 g | Typ: | KEW-5711 | Messfunktion: | Phasenprüfung | Anzeige: | Akustik + LED | Messkategorie: | CAT IV 600 V + CAT III 1000 V | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 20 V | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Berührungsloser Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kyoritsu, spannungstester, stromtester |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,99* | € 42,74* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,97* | € 42,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,79* | € 49,90* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,56* | € 53,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,30* | € 86,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|