Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CA2KN31P7 Hilfsschütz 3 Schließer, 1 Öffner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X843721
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2KN31P7
EAN/GTIN:
     3389110500318
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hilfsschütz
LY-Relais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
57 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
45 mm
Schutzart:
IP2X
Montageart:
Hutschiene
Typ:
CA2KN31P7
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Schaltspannung (min.):
17 + 17 V/AC
Produkt-Art:
Hilfsschütz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,21*
€ 26,64*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 21,28*
€ 27,91*
€ 5,00*
ab € 21,47*
€ 28,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,88*
€ 30,05*
€ 8,95*
ab € 22,23*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.