| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X856321 Herst.-Nr.: VC-8314265 EAN/GTIN: 4053199527298 |
| |
|
| | |
| Das VOLTCRAFT LX-10 Luxmeter kommt überall dort zum Einsatz, wo genaue Lichtmessung wichtig ist, wobei der Anwendungsbereich immer größer wird. Im gewerblichen oder industriellen Bereich spielt die Messung der Lichtintensität vor allem bei der Arbeitsplatzgestaltung, der Produktpräsentation, bei Arbeiten mit Kleinteilen oder in Gärtnereien eine wichtige Rolle, um zu ermitteln, ob genügend Licht zur Verfügung steht. Features: Einfach Beleuchtungsstärke ermitteln Hochpräziser Beleuchtungssensor Kompakte und handliche Bauform Lieferumfang: Luxmeter LX-10 + 3 Micro-Batterien (Typ AAA) + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 163 mm | Länge: | 28 mm | Breite: | 54 mm | Gewicht: | 106 g | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Anzeige: | digital | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 199900 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 0 lx | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Luxmeter | Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: | 4 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 04053199527298, VOLTCRAFT, LX-10, Lichtmesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,98* | € 29,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,06* | € 29,31* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,38* | € 51,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,48* | € 59,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|