Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-QUICK E3 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X858341
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42422
EAN/GTIN:
     4251269319136
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
98.3 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Passend für (Details):
3 Tüllen 19 x 20 mm
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
42422
Typ:
KEL-QUICK E3
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Kabeleinführungsleiste
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsleiste
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Icotek, KEL-QUICK E3, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,791*
€ 8,801*
63 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,80*
€ 8,81*
10
Frei Haus
ab € 6,996*
€ 9,066*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,43*
€ 27,79*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.