Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 XL HF 05024459001 Innen-Sechsrund (TX) Winkelschraubendreher T 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X868961
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024459001
EAN/GTIN:
     4013288193759
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx wera
Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen-TORX®-Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Länge:
224 mm
Material-Eigenschaft:
zinkphosphatiert
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Größe:
T 40
Klingenlänge:
42 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®), stiftschlüssel torx 40, Wera, 967 XL HF, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 5,83*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 6,75*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 7,32*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.