Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM P2 Stromzange digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X881211
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044679
EAN/GTIN:
     4014651446793
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Minimale Abmessungen bei maximaler Sicherheit, das bietet das CM P2 von Benning.
Features:
CAT III 600 V
Lieferumfang:
Lieferung inkl. Tasche und Batterien
Weitere Informationen:
Öffnungsbereich für Stromzange:
23 mm
Typ:
CM P2
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V
Spannungsmessung:
AC/DC
Grund-Genauigkeit ± %:
2.0 %
Anzeige (Counts):
4200
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
400 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 110,80*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 100,53*
€ 110,82*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 111,33*
€ 4,90*
ab € 100,09*
€ 113,46*
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 103,70*
€ 114,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,0375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.