Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM P1 Stromzange CAT III 600V Anzeige (Counts): 4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X881221
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044678
EAN/GTIN:
     4014651446786
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Minimale Abmessungen bei maximaler Sicherheit, das bietet das CM P1 von Benning.
Features:
CAT III 600 V
Lieferumfang:
Lieferung inkl. Tasche und Batterien
Weitere Informationen:
Öffnungsbereich für Stromzange:
23 mm
Typ:
CM P1
Messart:
True RMS
Messkategorie:
CAT III 600 V
Spannungsmessung:
AC
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Anzeige (Counts):
4200
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Benning, CM P1, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 79,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,82*
€ 79,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,73*
€ 79,56*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 73,12*
€ 82,58*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 82,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.