Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Max Plus Industrial 9V Block-Batterie Alkali-Mangan 9V 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X881301
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301323200
EAN/GTIN:
     7638900423204
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Hochleistung für jeden Einsatz!
Die Energizer Max Plus wurde auf hohe Leistung und optimale Spannungserhaltung entwickelt. Die leistungsstarke Batterie ist bis zu 5 Jahre Haltbarkeit und bietet gegenüber der Energizer EcoAdvanced eine Leistungssteigerung von 13%. Alkali-Industrie-Batterie für professionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik uvm. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen.
Die Energizer MAX PLUS zeichnet sich durch ergiebige Leistung und Innovation aus. Energizer MAX PLUS-9-Volt-Batterien sind sogar nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit, sodass Sie im Bedarfsfall immer eine Batterie zur Hand haben. Versorgen Sie Ihre leistungsintensivsten Geräte, wie ferngesteuerte Autos, tragbare Radios, Taschenlampen und Rauchmelder, mit der ergiebigen Energie, die Sie von Energizer gewohnt sind.

* Bei Lagerung
Features:
20er-Set
Leistungsstark und zuverlässig
5 Jahre Haltbarkeit
Auslaufsicheres Design
Hält die Ladung bis zu 5 Jahre bei Lagerung
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K
Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Gruppe:
9 V-Block
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie energizer, Energizer, Max Plus Industrial, Industrie Batterien, Industrial
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,62*
€ 34,22*
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,49*
€ 34,23*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 25,52*
€ 34,31*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,88*
€ 37,16*
2 Tage
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 35,04*
€ 46,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,75*
€ 40,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,10*
€ 34,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,59*
€ 32,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.