Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol HF34 1,6% 1,0MM FLOWTIN TC CD 100G Lötzinn, bleifrei Spule, bleifrei Sn99,3Cu0,7 ORM0 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X887561
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     580102
EAN/GTIN:
     4006062801025
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Draht-Durchmesser:
1 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Ausführung:
Spule + bleifrei
Flussmittel-Typ:
ORM0
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99,3 cu 0,7 1 mm, lötzinn, lötzinn stannol, Stannol, HF34 1, 6% 1, 0MM FLOWTIN TC CD 100G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.